Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PULSSCHLAG HIGH 2324 dunkelblau anthrazit Bundhose Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8153758
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER PULSSCHLAG HIGH 2324 dunkelblau/anthrazit - Bundhose • 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Elastischer Bundeinsatz • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen • Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert • Schlitz mit Reißverschluss • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
schmutzabweisend | wasserabweisend
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
anthrazit | dunkelblau
Bekleidungsserie:
KÜBLER PULSSCHLAG
KÜBLER NO.:
2324
Herren-Größe:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.