Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER INNOVATIQ 2230 Bundhosekbl.blau/schwarz Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8152491
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813425245
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER INNOVATIQ 2230 kbl.blau/schwarz - Bundhose
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Bundhose
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
295 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER INNOVATIQ
KÜBLER NO.:
2230
Herren-Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48, Hose, Bundhosen, berufshose, sicherheitshosen, berufshosen, Innovatiq-2230, Arbeitshosen, Innovatiq2230, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler INNOVATIQ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 55,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,30*
€ 55,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 56,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 43,23*
€ 56,38*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 53,23*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.