Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 1300 blue ESD S1 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151029
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 1300 ESD S1 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 SRC • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • MPU INNOFLEX System • Mesh-Obermaterial • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Clima-stream® Konzept
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,79*
€ 117,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,06*
€ 116,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,48*
€ 113,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.