Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SPACE blue ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8148533
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237154143445
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre SPACE blue ESD S3 - Sicherheitsschuhe • Atmungsaktives Obermaterial aus Textil-/Velourledermix • Abriebfestes Textilinnenfutter • Aluminium-Schutzkappe • Zwischensohle: Fibre LS metallfrei • Sohle: Street / 2PU-Sohle • ESD • Größe: 38 - 48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Street
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | Outdoor Sohlentechnologie | rutschhemmend SRC | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Textil | Veloursleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
L - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - STREET
Schuhgröße:
44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,26*
€ 81,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.