Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargohose Canvas Stretchhose, schwarz Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8143297
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     2257_50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Canvas Cargohose Stretchhose schwarz 2257 • Canvas Cargo Stretchhose 5-Pocket-Form • Reißverschluss im Schlitz • Bundknopf • Zwei Beintaschen mit Patte und Druckknopfverschluss • Davon die rechte mit aufgesetzten 4-fach-Stifttaschen • Die linke mit aufgesetzter Handytasche mit Klettverschluss • Fünf Gürtelschlaufen • 54% Polyester, 43% Baumwolle, 03% Elastolien
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bundhose
Bekleidungskategorie:
Arbeitshosen
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Elasthan | Polyester
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Druckknopfverschluss | Reißverschluss
Herren-Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 50, sicherheitsbekleidung, berufshosen, sicherheitshosen, Canvas2257, berufsbekleidung, Arbeitshosen, Arbeitsbekleidung, Canvas-2257, berufsbundhosen, berufsschutzhosen, sicherheitsbundhosen, Schutzhosen, Arbeitsbundhosen, Arbeitsschutzhosen, bundhosen, hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.