Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN MADDOX black-red Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-8138813
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839373453
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN MADDOX black-red Low ESD S3 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S3 SRC • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD • Metallfreie Durchtritthemmung • TPU/PU Sohle MAXXIMO • Stahlkappe • Größen: 35-48 • Lederfreie Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - WELLMAXX
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | ESD-Ausstattung | gepolsterte Lasche
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | TPU/PU-Sohle | Wellmaxx | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnellverschluss
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Features ELTEN:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF | Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen:
Elten - MAXXIMO
Schuhgröße:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, S3, Schnürschuhe, madox, ESD, sicherheitsschuhe Elten Wellmax, berufsschuhe Elten Wellmax, Elten WELLMAXX, Arbeitsschuhe Elten Wellmax
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 5,90*
ab € 62,23*
€ 74,51*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 61,90*
€ 74,52*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 74,61*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 77,77*
Lager 847
19
€ 4,99*
ab € 84,76*
€ 100,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,86*
€ 118,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,22*
€ 109,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,91*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.