Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pionier Softshelljacke Tools grau/schwarz Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123558
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5861_M
EAN/GTIN:
     4009225640189
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Pionier Softshell-Jacke schwarz/grau • Stehkragen • Eine horizontal angebrachte Brusttasche zwei eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar • Lange Ärmel mit variabeler Verstellung mittels modernen Klettverschluss und langen Anfasser • Verlängerter Rücken • Unterhalb der Brust • Abnehmbare Kapuze • Einstellbar mit RV und Klettverschluss • Weitere Justierung durch einstellbare Kordel • Zweifarbig Reflexbiese am Ärmel • Netzfutter innen links mit Tasche für Mobiltelefone, rechts mit kleiner Tasche durch RV verschließbar • Veredelung mittels Öffnung durch Reißverschluss möglich • 100 % Polyester, Futter 100 % Polymid
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Kapuze | reflektierende Einsätze
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
grau | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke schwarz, Pionierjacken, Outdoorjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.