Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pionier Softshelljacke Tools grau/schwarz Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123557
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009225640172
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Pionier Softshell-Jacke schwarz/grau • Stehkragen • Eine horizontal angebrachte Brusttasche zwei eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar • Lange Ärmel mit variabeler Verstellung mittels modernen Klettverschluss und langen Anfasser • Verlängerter Rücken • Unterhalb der Brust • Abnehmbare Kapuze • Einstellbar mit RV und Klettverschluss • Weitere Justierung durch einstellbare Kordel • Zweifarbig Reflexbiese am Ärmel • Netzfutter innen links mit Tasche für Mobiltelefone, rechts mit kleiner Tasche durch RV verschließbar • Veredelung mittels Öffnung durch Reißverschluss möglich • 100 % Polyester, Futter 100 % Polymid
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Kapuze | reflektierende Einsätze
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
grau | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke schwarz grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke schwarz, Pionierjacken, Outdoorjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.