Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SUPER X HIGH ESD S3 Sicherheitshochschuh Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8122901
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153981406
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre SUPER X High ESD S3 - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Fester Halt und perfekte Laufdynamik • Mit ParaBolic-City-Sohle für höchsten Tragekomfort • ESD • Zwischensohle aus "Fibre LS" • Stahlkappe • Größe 38-48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Sporty
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
XL - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - STREET
Schuhgröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, sicherheitsstiefel, berufsschuhe, berufsstiefel, sicherheitsschuhe, Superx, ESD, high, Boots, Super-x, S3, knöchelhoch, Schnürboots, Lemaitre, Hochschuhe, Stiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 50,99*
€ 67,42*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 60,882*
€ 78,842*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 77,37*
€ 98,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,92*
€ 99,61*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,58*
€ 116,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.