Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 40 blue ESD S1 Sicherheitshalbschuh Weite 12 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-8116039
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692272856
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 40 blue ESD S1 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • Alu-tec Aluminiumkappe • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Einlegesohle, Dämpfende Zwischensohle und Dynamisches Laufsohlensystem • Clima-Stream-Konzept • EN ISO 20345 S1 SRC • ESD-Technologie • SportLine-Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
39
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh atlas weite 12 gr 39, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, sl40, blaue Sohle, Schnürschuhe, gelocht, ESD, S1, sl-40, Sportlich, Sportline, Atlas SPORTLINE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,08*
€ 77,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,39*
€ 78,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 78,42*
€ 4,90*
ab € 64,06*
€ 80,84*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 70,27*
€ 85,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,12*
€ 101,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,76*
€ 99,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,59*
€ 92,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.