Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JORI JAZEK S3 Sicherheitshalbschuh Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8109659
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035877958105
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
JORI JAZEK S3 - Sicherheitsschuhe • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA • Atmungsaktives Textilfutter • Ganzflächige Einlegesohle • Antistatische Softvlies-Brandsohle • PU/PU-Sohle New Basic • EN ISO 20345 S3 • PU-Spitzenschutz • Größe: 36-48 erhältlich • Stahlkappe • Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jori
Marke::
Jori
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | gepolsterte Lasche | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder | Textil
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Stahl
Schuhgröße:
42
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,60*
€ 58,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,50*
€ 58,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,58*
€ 62,91*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 63,11*
Lager 847
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,51*
€ 74,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,46*
€ 79,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,51*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,18*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,83*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,83*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.