Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SHADOW Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8010424
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herren-halbschuhe s3
ELTEN SHADOW Low ESD S3 - Sicherheitsschuhe • Lederfutter • Gepolsterte Lasche • Glanzflächige Einlegesohle ESD PRO beige • Metallfreier Durchtrittsohle • TPU/PU Sohle L10 • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC • Größen: 37-47 • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - L10
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz | weiß
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Textil
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - L 10
Schuhgröße:
42
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe, herrenschuhe größe 42, Shadow low, Glattleder, Sneaker, Schnürschuhe, Halbschuhe, S3, ESD, L10, sportlicher schuhe, Turnschuhe, Elten L10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,14*
€ 132,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,54*
€ 130,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,51*
€ 126,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,40*
€ 120,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,81*
€ 102,11
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,77*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.