Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Vollmaske Serie 9000 mit EasyLock-Anschluss 9002 Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8009205
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019444007366
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
MOLDEX 9002 M/9003L - Vollmaske • Extrem leichte Vollmaske, Maskenkörper wiegt nur 360 g • Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe • Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2 • Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material • Einfaches Auf- und Absetzen • Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug • Mit EasyLock Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung • Keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig • Geprüft und zugelassen nach EN 136:1998 CL2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Moldex
Marke::
Moldex
Maskentyp:
Vollmaske
Filteranschluss:
Easylock-Verschluss
Produkteigenschaften:
wiederverwendbar
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Druckindustrie | Entsorgungsbetrieb | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gebäudereinigung | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Medizintechnik/Labore | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | Pharmazie
Farbe:
blau | schwarz
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: vollmaske moldex easylock, atemschutzvollmaske moldex, atemschutzvollmaske 6800 m, Mildex9002, Gesichtsschutz, Masken, Moldex9002, Mildex-9002, M9003l, Gesichtsmasken, Atemschutz
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,78*
€ 91,00*
3 Tage
41
€ 4,95*
ab € 75,81*
€ 92,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 93,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 93,45*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 126,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9003
ab € 75,77*
Ähnlich
Moldex/Metric
9001
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.