Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO MED 645 XP ESD S3 W10-W12 W14 Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8000850
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9071447
EAN/GTIN:
     4043692099965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ERGO MED 645 XP ESD S3 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • Soft-Nubukleder • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S2 SRC • MPU INNOFLEX System • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191 • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Ergo-Med | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
47
Passform / Weitensystem:
W14 - Extra Breite für sehr breite Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas sicherheitsschuhe s3 w14, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ergomed645, ergomed, ergomed 645, berufsschuhe, sicherheitsschuhe, S3, ergo-med, ergo, ergo645, ergo-med-645, boots, ergo-med 645, Atlas sicherheitschuhe extra breit, Atlas berufschuhe extra breit, Atlas ERGOMED, Atlas, ESD, Einlagen, Atlas extra breit, Atlas Sicherheitsschuhe extra breit, Atlas Arbeitschuhe extra breit, Atlas ERGO-MED, orthopädischer Sicherheitsschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,39*
€ 103,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 105,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 105,57*
€ 4,90*
ab € 89,35*
€ 109,05*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,01*
€ 128,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,01*
€ 152,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,86*
€ 150,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,44*
€ 142,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,55*
€ 137,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,01*
€ 128,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,14*
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.