| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8000709 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verband-Nachfüllset - Füllung nach DIN 13169 • Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass jeder Unternehmer darüber entscheiden muss, welche Erste-Hilfe-Einrichtung für seinen Betrieb erforderlich ist. • Deshalb hat SÖHNGEN eine Vielfalt von Erste-Hilfe-Einrichtungen, die den individuellen Erfordernissen der unterschiedlichen Betriebszweige, ob in Industrie, Verwaltung oder Bildungsstätten erfüllen. • Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. • Alle SÖHNGEN Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13169. • Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN Markenverbandstoffen wie aluderm, DermaCare, aluderm -aluplast, SIRIUS Rettungsdecke uvm. • Bitte denken Sie daran: DIN-Vorschriften sind grundsätzlich nur Mindestanforderungen für Qualität und Ausführung. • Die nachstehenden SÖHNGEN Inhalte gehen hinsichtlich Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über diese Mindestanforderungen hinaus. • Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! • Beste Qualität bei der Erstversorgung zahlt sich aus - sie dient dem Patienten, fördert die Heilung und gewährleistet optimale Wundversorgung. • Ein weiteres Plus für Ihre Sicherheit: Jede SÖHNGEN Norm-Füllung enthält ein Beatmungsgerät Air-Vita Bi-Protect. • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Söhngen | Marke:: | Söhngen | Produkttyp: | Nachfüllsets | Füllung DIN: | DIN 13169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, füllsatz din 13169 soehngen, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 söhngen, Verbänderset, Nachfüllpflaster, Pflasterset, Verbandset, Nachfüllsets |
| | |
| |