Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Base Cap 3 RP, Elite Anstoßkappe Scott marine/grau, kurz, Schirm 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-46936
Hersteller:
     Scott Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Base Cap FIRST BASE ELITE marine/grau • Rundumlaufende, reflektierende Paspel für höhere Sichtbarkeit • Aus leichtem Mikrofaserstoff, verringert die Feuchtigkeit • Belüftungsnetze seitlich und oben in der Kappe maximieren die Atmungsaktivität • Elastisches Regulierband • ABS Kunststoff-Innenschale • Reduzierter Schirm 55mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Scott
Marke::
Scott
Helmtyp:
Anstoßkappe | Base-Cap
Produkteigenschaften:
Belüftung | größenverstellbar | Schweißband
Material:
ABS | Polyester
Farbe:
grau | marine
Gewicht:
205 gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.