Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 800 TOP Polo-Shirt 100 % Baumwolle schwarz Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43924
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981005428
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO 800 TOP schwarz - Polo-Shirt • Nackenband • Seitenschlitze, doppelt geriegelt • Piqué-Poloshirt,einlaufvorbehandelt • Gewebe: 100% Baumwolle, gekämmt, 200g/m² • Waschbar bei 60°C • 3-Loch Knopfleiste mit Knöpfen "Ton in Ton" • Größe: XS-6XL • Passform: COMFORT FIT: Modelle mit extrabequemer, lässiger Passform zeichnen sich durch eine legere Schnittführung aus, sitzen locker am Körper und bieten reichlich Spielraum und Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt | Öko-Tex Standard 100
Farbe:
schwarz
Kleidungsmaterial:
Baumwolle
Qualität:
200 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
HAKRO POLO-SHIRTS
HAKRO NO.:
800
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, Hakro800, Polohemd, Hakro-800, Poloshirts, Herrenshirts, HAKRO PoloShirts, Pique´ shirts, polo-shirts, HAKRO Polo-Shirts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 21,32*
11 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 21,32*
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 21,70*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 21,89*
Lager 847
4
€ 4,99*
ab € 20,56*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,85*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 15,17*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 15,21*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,78*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,72*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,80*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,83*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,86*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,80*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,85*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 15,24*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,69*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,69*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 18,43*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.