Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Top 800, schwarz, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089736
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0800005008
EAN/GTIN:
     4045981005428
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: kochfest (Farbe 001 weiß) , klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C farbig | 95 °C weiß • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
800
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, Poloshirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,61*
€ 20,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 21,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 21,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 21,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,49*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 14,93*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 14,88*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,35*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,33*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,54*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,53*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,45*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 14,53*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 15,96*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,07*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 17,61*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.