Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken atlas Funktionssocke COOLMAX Gr.47-48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43848
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9270047
EAN/GTIN:
     4033066028509
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
atlas COOLMAX Funktionssocke • Optimaler Feuchtigkeitstransport für ein angenehmes Fußklima • Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung • Material: 50% Polyester, 30% Polypropylen, 10% Nylon, 10% Polyamid • Größe: 35-48 erhältlich • Antibakteriell
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
schwarz
Kleidungsmaterial:
Coolmax | Nylon
Sockengröße:
47-48
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 6,54*
€ 9,86*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,68*
€ 10,01*
10 Tage
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 10,27*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,75*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.