Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken atlas Funktionssocke COOLMAX Gr.45-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43846
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9270045
EAN/GTIN:
     4033066028493
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
atlas COOLMAX Funktionssocke • Optimaler Feuchtigkeitstransport für ein angenehmes Fußklima • Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung • Material: 50% Polyester, 30% Polypropylen, 10% Nylon, 10% Polyamid • Größe: 35-48 erhältlich • Antibakteriell
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
schwarz
Kleidungsmaterial:
Coolmax | Nylon
Sockengröße:
45-46
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
2
€ 4,99*
ab € 6,67*
€ 10,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,26*
€ 3,19*
ab € 7,63*
€ 11,35*
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 14,71*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.