| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-43842 Herst.-Nr.: 9270041 EAN/GTIN: 4033066028479 |
| |
|
| | |
| atlas COOLMAX Funktionssocke • Optimaler Feuchtigkeitstransport für ein angenehmes Fußklima • Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung • Material: 50% Polyester, 30% Polypropylen, 10% Nylon, 10% Polyamid • Größe: 35-48 erhältlich • Antibakteriell Weitere Informationen: | | Hersteller: | Atlas | Marke:: | Atlas | Geschlecht: | Damen | Herren | Farbe: | schwarz | Kleidungsmaterial: | Coolmax | Nylon | Sockengröße: | 41-42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, Strumpfe, Coolmax, Atlas, Funktionssocke, Socken Socken, Socken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 6,56* | € 9,96* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,66* | € 10,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,85* | € 10,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,15* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|