Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 390 black women ESD SB Sicherheitsclogs Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43101
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4980040
EAN/GTIN:
     4043692009391
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GX 390 black ESD SB - Damen-Sicherheitssandale • EN ISO 20345 SB SRC • Sportline Obermaterial • Clima-stream Konzept • MPU Light-Sohlentechnologie • Größen: 35-43 • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Stahlkappe • Women´s fit - besondere Damenpassform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
SB
Schuhform:
Clog
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Fersenriemen
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Schuhgröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs sb, sicherheitsclogs, antistatische schuhe atlas, sicherheitsclog, berufsschutzschuhe, berufsclog, gx390, Arbeitsclog, Schutzschuhe, offene Schuhe, Pantolette, GX 390, Damenschuhe, gx-390, SB, ESD, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,09*
€ 66,55*
1
€ 4,90*
ab € 53,08*
€ 68,29*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 52,05*
€ 68,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,79*
€ 70,22*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 63,32*
€ 78,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,61*
€ 93,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,51*
€ 92,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 63,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.