Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 390 black women ESD SB Sicherheitsclogs Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43100
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4980039
EAN/GTIN:
     4043692009384
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
atlas GX 390 black ESD SB - Damen-Sicherheitssandale • EN ISO 20345 SB SRC • Sportline Obermaterial • Clima-stream Konzept • MPU Light-Sohlentechnologie • Größen: 35-43 • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Stahlkappe • Women´s fit - besondere Damenpassform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
SB
Schuhform:
Clog
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Fersenriemen
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Schuhgröße:
39
Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs atlas w10, sicherheits clogs, atlas sicherheits-clog, sicherheitsclog, berufsschutzschuhe, berufsclog, gx390, Arbeitsclog, Schutzschuhe, offene Schuhe, Halbschuhe, Pantolette, Arbeitsschutzschuhe, GX 390, Damenschuhe, gx-390, SB, ESD, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,18*
€ 64,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 65,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 65,76*
€ 4,90*
ab € 52,99*
€ 67,99*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 63,33*
€ 78,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,33*
€ 75,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,38*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.