Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose TOOLS marine/schwarz Gr.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123361
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5432
EAN/GTIN:
     4009225412601
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhosen blau
Latzhose TOOLS 5432 marine/schwarz • Zweifarbige Latzhose mit seitlichem Stretchkeil • Stretcheinsatz im Schritt • Elastische verstellbare Träger mit Fixlockschnalle • Blasebalglatztasche mit Patte und Klettverschluß inkl. Stiftfach rechts und links • Zwei aufgesetzte Schenkeltaschen mit Blasebalg und Patte • Links mit aufgesetzter schräger Handytasche & Stiftfach • Zollstocktaschen rechts und links • Reißverschluss im Schlitz • Reißverschlusstasche oberhalb der linken Eingrifftasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Zwei Gesäßtaschen davon die rechte mit Patte und Klettverschluß • fünf Gürtelschlaufen • Reflexpaspeln • 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Marke::
Pionier
Produkttyp:
Latzhose
Bekleidungskategorie:
Arbeitshosen | Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Knieschutztaschen | Latz | reflektierend | stretch
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Farbe:
blau | schwarz
Verschlussart:
Klettverschluss | Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Herren-Größe:
90
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, berufslatzhosen, sicherheitslatzhosen, Latzblaumann, Trägerhosen, Blaumannlatz, Blaumann, Arbeitslatzhosen, Brustlatzhosen, Latzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.