Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda TOOLS grau/schwarz Gr.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123235
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5381
EAN/GTIN:
     4009225007876
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Berrmuda Tools 5381 grau-schwarz - • Bermuda grau/schwarz • Zweifarbige Shorts mit hochgezogenem Bund • Stretcheinsätze in Schritt und Bund • Zwei aufgesetzte Schenkeltaschen mit Blasebalg und Patte • Links mit aufgesetzter schräger Handytasche & Stiftfach • Zollstocktaschen rechts und links • Reißverschluss im Schlitz • Verdeckter Bundknopf • Reißverschlusstasche oberhalb der linken Eingrifftasche • Zwei Gesäßtaschen davon die rechte mit Patte und Klettverschluss • Sechs Gürtelschlaufen • 65% Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Marke::
Pionier
Produkttyp:
Bermudas
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Farbe:
grau | schwarz
Verschlussart:
Knopfverschluss | Reißverschluss
Herren-Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, sicherheitsbekleidung, berufshorts, berufsbekleidung, Tools5381, sicherheitshorts, Tools-5381, Shorts, Arbeitshorts, Arbeitsbekleidung, hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.