Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pionier TOOLS Bundhose Mischgewebe grau/schwarz Gr.102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123102
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5341
EAN/GTIN:
     4009225636557
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Tools schwarz -grau 5341 • Bundhose grau/schwarz • Zweifarbige Bundhose mit hochgezogenem Bund • Stretcheinsätze in Schritt und Bund • Zwei aufgesetzte Schenkeltaschen mit Blasebalg und Patte • Links mit aufgesetzter schräger Handytasche & Stiftfach • Zollstocktaschen rechts und links • Reißverschluss im Schlitz • Verdeckter Bundknopf • Reißverschlusstasche oberhalb der linken Eingrifftasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Zwei Gesäßtaschen davon die rechte mit Patte und Klettverschluß • Sechs Gürtelschlaufen • Reflexpaspeln
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Farbe:
anthrazit | grau
Verschlussart:
Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Herren-Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose pionier grau, arbeitshose gr. 102, pionier arbeitshose, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufshosen, Tools5341, sicherheitshosen, Arbeitsbekleidung, Tools-5341, Arbeitshosen, berufsbundhosen, berufsschutzhosen, sicherheitsbundhosen, Schutzhosen, Arbeitsbundhosen, Arbeitsschutzhosen, bundhosen, hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.