Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Pionier TOOLS grau/schwarz Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123019
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5241
EAN/GTIN:
     4009225636021
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Pionier TOOLS grau/schwarz - Bund-Jacke • Arbeitsjacke aus hochwertiger Polyester-Baumwoll-Mix • Viel Stauraum dank der zahlreichen Innen- und Außentaschen • Extralanger Rücken, weitenregulierbarer Bund, innenliegende Strickbündchen für hohen Tragekomfort • Innenweste zum Einknöpfen • Reflexpapsel für erhöhte Sichtbarkeit • 65% Polyester, 35 % Baumwolle • Zwei in die Seitennaht eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss • Schnellverschluss durch Klett • Verdeckter Reißverschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Marke::
Pionier
Produkttyp:
Jacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Farbe:
grau | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke schwarz grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke schwarz, Outdoorjacken, Pionierjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.