Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN HORIZON Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4117805
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839246467
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN HORIZON Low ESD S3 - Sicherheitsschuhe • Hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura • Atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche • Semi-orthopädische Einlege ESD grey • Metallfreie Durchtritthemmung • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO • Stahlkappe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 36-48 • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • Abriebfester Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - DIMENSION PRO
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
schwarz | weiß
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - DIMENSION PRO
Schuhgröße:
40
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 81,98*
12 Tage
24
€ 8,50*
ab € 67,17*
€ 81,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 82,06*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 86,45*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 86,31*
€ 104,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,01*
€ 123,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,84*
€ 114,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,11*
€ 111,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,93*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.