Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN 3347 Latzhose mittelgrau kornlumenblau Gr.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4110997
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043849677299
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN 3347 mittelgrau/kbl.blau - Latzhose • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche • Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp • Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette • Rechts: doppelte Meterstabtasche • Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette • Schlitz mit Reißverschluss • Smartphonetasche mit Patte und Klette links am Rückenbund • Stretcheinsatz im Bund • Vorgeformtes Knie in neuer Optik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Hose, lang | Latzhose
Produkteigenschaften:
Kratzfrei
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | mittelgrau
Bekleidungsserie:
KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN
KÜBLER NO.:
3347
Herren-Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), arbeitslatzhose grau gr. 25, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, Latzhose, sicherheitshosen, Latzhosen, Hose, Arbeitshose, berufshose, berufshosen, Image-dress, Imagedress, Hosen, Arbeitshosen, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler IMAGE DRESS NEW DESIGN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 4,30*
ab € 46,66*
€ 61,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 64,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,19*
€ 71,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 72,40*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 60,68*
€ 77,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.