Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 455 bonded Kapuzen-Jacke schwarz Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4042946
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981062919
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
HAKRO 455 BONDED schwarz- Kapuzen-Jacke • Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite • Hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss • Hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen • Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil • Einschubtaschen mit Reißverschlüssen • Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung • Kontrastfarbiger Halsspiegel und Nackenband • Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort • Material: Single-Jersey/Fleece-Laminat aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle • Größe: XS-3XL
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
gefüttert | Kapuze | Öko-Tex Standard 100
Farbe:
grau | schwarz
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Jersey | Mischgewebe | Polyester
Qualität:
340 g/m²
Waschtemperatur max.:
40 °C
Produkttyp:
Jacke
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
HAKRO NO.:
455
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Kapuzenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, hakro kapuzenjacke schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke s, Hakro455, Hakro-455, sicherheitsjacken, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, berufsjacken, HAKRO Jacken, Collegejacken, Sweatjacken, Kapuzenjacken, Jacken, Arbeitsbekleidung, Strickjacken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,74*
€ 52,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 53,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 54,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 54,06*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 52,50*
€ 67,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0455002008
ab € 38,57*
Ähnlich
Hakro
0455002009
ab € 42,66*
Ähnlich
Hakro
0455002006
ab € 38,75*
Ähnlich
Hakro
0455002005
ab € 38,75*
Ähnlich
Hakro
0455002004
ab € 38,89*
Ähnlich
Hakro
0455002007
ab € 38,64*
Ähnlich
Hakro
0455002003
ab € 38,85*
Ähnlich
Hakro
0455005008
ab € 38,55*
Ähnlich
Hakro
0455005009
ab € 42,72*
Ähnlich
Hakro
0455005006
ab € 38,71*
Ähnlich
Hakro
0455005005
ab € 38,66*
Ähnlich
Hakro
0455005007
ab € 38,85*
Ähnlich
Hakro
0455005003
ab € 38,71*
Ähnlich
Hakro
0455010008
ab € 38,65*
Ähnlich
Hakro
0455010009
ab € 42,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.