Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8835 FFP3 RD AVT Feinstaubfiltermaske mit Ausatemventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40248
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054596076846
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
3M 8835 FFP3 RD AVT - Feinstaubfiltermaske • Einsatzlimit: 30facher MAK/TRK-Wert für Partikel • Gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsform • Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände • Farbcodierte Ventilbeschriftung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe • Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen • Dolomit-Staub-Prüfung (D), daher mehr als eine Schicht einsetzbar • Vergrößerte Filteroberfläche für längere Standzeit • Extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdeckung sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort und Sicherheit • Einstellbare, extrabreite Bebänderung zur individuellen Anpassung • Schutzstufe: FF P3 D • Maske entspricht der Europäischen Norm EN149:2001 und trägt das CE Zeichen
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Maskentyp:
Feinstaubfiltermaske
Produkteigenschaften:
Ausatemventil | Dolomitstaubprüfung D | wiederverwendbar
Partikelfilter-Schutzstufe/MAK:
FFP3 - Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, 3M8835, Staubmasken, Partikelfilter, masken, Gesichtsmasken, 3M-8835, Schutzmasken, Atemschutzmasken, Atmungssicherheit, Mundschutz, Mundmasken, Sicherheitsmasken, Atemmasken, Mundbedeckung, Einmalmasken, Halbmasken
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 7,58*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 8,28*
4 Tage
22
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 8,55*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 8,62*
Lager 847
131
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,06*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
8822
ab € 1,43*
Ähnlich
3M
9322+
ab € 1,59*
Ähnlich
3M
9332+BV
ab € 3,07*
Ähnlich
3M
7000034734
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.