Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS DUO SOFT 750 HI1 HRO S2 Sicherheitshochschuh Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4022173
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     6500039
EAN/GTIN:
     4043692012285
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas DUO SOFT 750 HI HRO S2 - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S2 SRC HI1 HRO • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • DUOSOFT Sohlentechnologie • Größen: 38-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Waterproofleder
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Duo Soft
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | hitzebeständig gegen Kontaktwärme (HRO) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | wärmeisoliert (HI) | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
hitzebeständig gegen Kontaktwärme HRO | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße | W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - DUOSOFT
Schuhgröße:
39
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 60,44*
€ 78,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 80,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 80,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 87,39*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 71,74*
€ 89,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,62*
€ 106,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,02*
€ 96,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.