Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS XP 205 2.0 ESD S1P SCC Sicherheitshalbschuh Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4021941
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3050036
EAN/GTIN:
     4043692170749
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas XP 205 ESD S1P - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1P SRC • Größen: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49) • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • Mesh-Obermaterial • MPU INNOFLEX System • ESD-Ausstattung • Aktiv-X Funktionsfutter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - XP
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktives Textilfutter | Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
blau | gelb | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
36
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 65,41*
€ 79,14*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 64,72*
€ 79,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,53*
€ 80,13*
1
€ 4,90*
ab € 68,26*
€ 83,59*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 80,54*
€ 95,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,87*
€ 114,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,56*
€ 113,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,14*
€ 106,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,28*
€ 103,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,54*
€ 95,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 80,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,33*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
ab € 10,57*
Zubehör
Atlas
ab € 10,57*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,36*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.