Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS DUO SOFT 735 HI1 HRO S2 Sicherheitshochschuh Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4021262
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     6480048
EAN/GTIN:
     4043692149103
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas DUO SOFT 735 HI HRO S3 - Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Durchtritthemmung • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • DUOSOFT Sohlentechnologie • Größen: 38-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Waterproofleder • Auch in der Weite W12 (extra) erhältlich • Hitzebeständige Laufsohle • Überkappe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Duo Soft
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | hitzebeständig gegen Kontaktwärme (HRO) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | wärmeisoliert (HI) | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
hitzebeständig gegen Kontaktwärme HRO | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend
Schutzkappe:
Überkappe
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Stahl
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße | W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - DUOSOFT
Schuhgröße:
48
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,21*
€ 76,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,18*
€ 77,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 77,61*
€ 4,90*
ab € 64,21*
€ 79,85*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 76,56*
€ 91,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,72*
€ 109,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,09*
€ 101,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,93*
€ 97,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,56*
€ 91,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.