Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-4016706 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030839220597 |
| |
|
| | |
| ELTEN VINTAGE Mid ESD S3 - Sicherheitsstiefel • Rindleder waxy im Vintage-Design • Textilfutter Bioactive • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey • Metallfreie Durchtritthemmung • TPU/PU Sohle L10 • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B • Größen: 37-47 • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Extra Senkel beiliegend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Elten | Marke:: | Elten | Schuhserie: | ELTEN - L10 | Schutzklasse: | S3 | Schuhform: | Stiefel halbhoch | Geschlecht: | Herren | Unisex | Produkteigenschaften: | Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen | Sohlentechnologie: | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle | Schutzkappe: | Stahl | Obermaterial: | Rindleder | Farbe: | grau | rot | Schuhverschluss: | Schnürsenkel | Zwischensohle: | Textil | Passform / Weitensystem: | Typ 2 - Normale Breite für normale Füße | Sohlentypen: | Elten - L 10 | Schuhgröße: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, ESD, S2, Stiefel, Boots, Schnürschuhe, L10, sportlicher schuhe, Turnschuhe, Elten L10 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 65,48* | € 80,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,51* | € 80,44* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,30* | € 80,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,68* | € 81,81* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 86,22* | € 103,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|