Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN BUSINESS-Socks schwarz Gr.43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4015410
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839193730
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
ELTEN Business Socks • Elegant und komfortabel • Hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an • Optimal Passform durch das anatomische geformte Fußbett, auf den linken und rechten Fuß abgestimmt • 98% Nylon, 2% Elasthan, 30°C waschbar • Hautsympathische Materialien, antistatisch gewaschen • Größe: 35-50 erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
schwarz
Kleidungsmaterial:
Elasthan | Nylon
Sockengröße:
43-46
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, elten arbeitssocken, arbeitssocken, arbeitssocken gr. 43-46, sicherheitssocken, berufssocken, Socken, Strümpfe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,98*
9 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 7,54*
Lager 847
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 9,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-43
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.