| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-4014914 Herst.-Nr.: 72129-45 EAN/GTIN: 4030839178096 |
| |
|
| | |
| ELTEN SCOTT ESD S1 - Sicherheitssandale • Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Kunststoffkappe • Größen: 35-48 • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • TPU/PU Sohle TRAINERS • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Elten | Marke:: | Elten | Schuhserie: | ELTEN - TRAINERS | Schutzklasse: | S1 | Schuhform: | Sandale | Geschlecht: | Herren | Unisex | Produkteigenschaften: | Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Metallfreie Ausstattung | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen | Sohlentechnologie: | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle | Schutzkappe: | Kunststoff | Obermaterial: | Mikrofaser | Textil | Farbe: | orange | schwarz | Schuhverschluss: | Klettverschluss | Passform / Weitensystem: | Typ 2 - Normale Breite für normale Füße | Sohlentypen: | Elten - TRAINERS | Schuhgröße: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten sandale s1, sandalen, elten sandale, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, Klettschuhe, Scott, ESD, Sicherheitshalbschuhe, Halbschuhe, S1, Elten SPORTICSCOMFORT, ESD Schuhe, Elten SPORTICS-COMFORT |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 67,83* | € 88,32* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 75,14* | € 97,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,78* | € 109,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 75,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|