Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 735 XP ESD S3 Sicherheitshochschuh Gr.38/W10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4001363
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3620038
EAN/GTIN:
     4043692108230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ALU-TEC 735 XP ESD S3 W10-W12 Sicherheitsstiefel • Alu-tec Aluminiumkappe • MPU INNOFLEX System • XP metallfreie Durchtritthemmung • Aktiv-X Funktionsfutter • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S3 SRC • Waterproofleder • Größen: 39-49 • ESD-Ausstattung • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - Alu-tec | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | wasserundurchlässig
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
38
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Alutec 735, alutec735, Schnürschuhe, Boots, Atlas, Knöchelschutzschuhe, Hochschuhe, Alu-tec 735, Bauschuhe, alu 735, alu735, alu tec 735, alu tec735, alutec-735, AluTec, Alu-Tec, Alukappenschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,47*
€ 80,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,35*
€ 81,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 81,68*
3 Tage
1
€ 5,50*
ab € 72,38*
€ 86,77*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 80,42*
€ 96,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,02*
€ 113,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,68*
€ 105,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,10*
€ 103,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.