Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CL 370 ESD SB Sicherheitsclogs Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000629
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4900038
EAN/GTIN:
     4043692009292
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
atlas CL 370 ESD SB - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 SB • Clima-stream Konzept • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • MPU® Light-Sohlentechnologie • Stahlkappe • Größen: 35-43 • ESD-Ausstattung • Cleanline-Obermaterial
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Clean & White
Schutzklasse:
SB
Schuhform:
Clog
Geschlecht:
Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
MPU | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Glattleder
Farbe:
blau | weiß
Schuhverschluss:
Fersenriemen
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Sohlentypen:
Atlas - SPORTY LIGHT
Schuhgröße:
38
Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs atlas w10, sicherheits clogs, atlas sicherheits-clog, cl370, Arbeitsschlappen, Clog, Weiss, Pantolette, SB, CL, Labor, cl-370, Lebensmittel, Lebensmittelschuhe, Weiße Sicherheitsschuhe, Weisse Sicherheitsschuhe, Laborschuhe, clean&white, Atlas CLEAN & WHITE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,27*
€ 63,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 64,10*
€ 4,90*
ab € 50,66*
€ 66,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,12*
€ 69,24*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 61,77*
€ 77,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,82*
€ 92,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,54*
€ 91,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.