Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 350 black women blue ESD S1 Sicherheitssandale Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000573
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4550040
EAN/GTIN:
     4043692141893
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GX 350 black blue ESD S1 - Damen-Sicherheitssandale • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S1 SRC • Sportline Obermaterial • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU Light-Sohlentechnologie • Größen: 35-43 • Aktiv-X Funktionsfutter • Women´s fit - besondere Damenpassform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
3D-Dämpfungssystem | Atmungsaktives Textilfutter | Clima-stream Konzept | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Sohlentypen:
Atlas - SPORTY LIGHT
Schuhgröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sneaker, atlas sandale s1 gr. 40, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, gx350, GX 350, Klett, Schutzschuhe, Halbschuhe, S1, ESD, gx-350, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,11*
€ 72,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 73,81*
€ 4,90*
ab € 59,71*
€ 76,75*
Lager 847
8
€ 4,99*
ab € 71,48*
€ 87,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,64*
€ 104,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,73*
€ 103,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,48*
€ 85,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.