Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 120 black women ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000540
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4510039
EAN/GTIN:
     4043692141527
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GX 120 black ESD S2 - Damen-Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S2 SRC • Waterproofleder • Geeignet für Einlagenversorgung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • MPU Light-Sohlentechnologie • Größen: 35-43 • Dank der Schutzkappe sind die Zehen ideal geschützt • ESD-Ausstattung • Women´s fit - besondere Damenpassform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | X-life - Womens fit
Sohlentypen:
Atlas - SPORTY LIGHT
Schuhgröße:
39
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, gx120, Schnürschuhe, GX 120, S2, GX, GX Black, gx-120, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,11*
€ 75,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,78*
€ 76,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 77,31*
€ 4,90*
ab € 63,34*
€ 79,60*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,24*
€ 91,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,36*
€ 108,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,32*
€ 107,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,23*
€ 97,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.