Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GTX 535 XP Gore-Tex S3 Sicherheitshochschuh Weite10 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000403
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3600039
EAN/GTIN:
     4043692093208
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GTX 535 XP S3 W10-W12 - Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Gore-Tex Funktionsfutter • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Outdoor Sohlentechnologie • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Waterproofleder • Grobstollenprofil • W10 - Normale Breite für einen schlanken bis normalen Fuß • W12 - Spezialweit: extra breit für einen kräftigen bis breiten Fuß • W13 - Spezialweite: extra breit für einen breiten Fuß • W14 - Spezialweite: extrem breit für einen breiten Fuß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GTX | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | kälteisoliert (CI) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnellverschluss
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Alu-Tec Aluminiumkappe | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - DUOSOFT
Schuhgröße:
39
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 80,14*
€ 93,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,68*
€ 99,89*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 84,91*
€ 101,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 103,88*
Lager 847
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 123,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,41*
€ 146,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,28*
€ 146,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,13*
€ 137,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,31*
€ 125,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 105,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,20*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.