| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-WIAIR3000PLUS-AIRTUBE Herst.-Nr.: WIAIR3000PLUS-AIRTUBE EAN/GTIN: 4250504547242 |
| |
|
| | |
| Passende Luftkissenfolie für Luftpolstermaschine WiAir3000, WiAir3000-Plus und WiAir 1000. Die Luftpolster sind klar transparent, antistatisch, umweltfreundlich und nicht giftig. Mit einer Rolle lassen sich 1200 Luftkissen produzieren. - Luftkissenmaß: 400 x 275 mm - 4 Rechteckige Polster erstrecken sich über jede Seite, also Breite und Länge der Folie und schützen so flächendeckend
- Folienlänge: 300 m
- Material: HDPE
- 20mic.
- Menge: 1200 Luftkissen
Vorteile: - idealer Verpackungsschutz
- endlose Luftkissenproduktion
- umweltfreundliches Füllmaterial
- leichte Handhabbarkeit
- variabel einsetzbar.
Anwendungsgebiete: - Kantenschutz
Egal, ob gerade, gebogene oder eckige Kanten, unsere Luftpolsterkissen schützen Ihre Ware gegen Transportschäden.
- Hohlraumfüllung
Luftpolsterkissen sind die schnelle, ressourcenschonende Lösung zur Hohlraumfüllung, damit Ihre Ware sicher im Karton steht.
- Einwickeln
Luftpolsterkissen sind prädestiniert um die empfindliche zu versendende Ware rundherum zu schützen.
- Fixieren
Mit Luftpolsterkissen werden Ihre Produkte sicher fixiert, damit sie unbeschadet den Weg zu Ihren Kunden finden
- Oberflächenschutz
Auf dem Weg zu Ihren Kunden schützen die Luftpolsterkissen die empfindliche Oberfläche Ihrer Ware vor Kratz- und Stoßschäden. p>
|
| | |
| | | |
| | | |
| |