| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-AUTOLAM Herst.-Nr.: AUTOLAM EAN/GTIN: 4250504554363 |
| |
|
| | |
| Innovativ - Benutzerfreundlich - AUTOLAM - Laminating Machine - Laminier Gerät: Der AUTOLAM A3 Laminator erkennt nach einer Aufwärmzeit von nur 50 Sekunden die Stärke Ihrer Laminierfolie (70 MIC bis 250 MIC) automatisch. Vollautomatisches Arbeiten: Unfassbar Eigenständig erkennt der Profi jede Folienstärke bis 2x 250 MIC automatisch und lässt dabei alles so einfach aussehen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 mm/min werden Ihre Dokumente dann von 4 kraftvollen Walzen verarbeitet. LMG garantiert Ihnen perfekt zugeschweißte Laminationen. Es ist Ihnen überlassen, ob Sie manuell oder vollautomatisch arbeiten möchten. Wenn Sie nun aber direkt nach der Lamination eine andere Laminierfolienstärke verwenden möchten, müssen Sie auch dann nicht warten, sondern können direkt mit dem Laminierprozess da weiter machen, wo Sie aufgehört haben. Dieser Laminierexperte benötigt keinerlei Wartezeit und liefert beste Laminierergebnisse. Heiß und kalt. Ihre Fotos, Karten oder Pläne erstrahlen in nie dagewesenem Glanz. Auch für kleinere Formate: Für A3, A4, A5, A6, A7 und Kaltlaminierfolien. Bis 2x 250 MIC ( Mik, mikron, Micron ). Laminiert Matt,sowie Glänzend.- Matt, glanz. Intelligentes Arbeiten: Das Gerät überprüft die Eigentemperatur und schaltet sich bei drohender Überhitzung selbstständig ab. Auch schaltet es sich ab, wenn Sie vergessen es auszuschalten (30 Minuten). Viele Laminatoren nehmen erheblichen Schaden durch einen Stau innerhalb des Gerätes. - Der AUTOLAM aber erkennt den Stau rechtzeitig und lässt die Walzen rückwärts fahren und beugt somit ein mögliches Unglück vor. Das besondere an diesem Gerät ist aber, dass Sie den Laminierprozess manuell mit Hilfe eines integrierten Touch Panels bestimmen und die Temperatur, Folienstärke sowie Geschwindigkeit manuell variieren können. Einzigartige Merkmale: - Automatische Erkennung der Laminierfolienstärke
- Sehr schnelle Aufheizzeit (50 Sekunden)
- Kein Warten bei Wechsel der Laminierfolienstärke
- Temperaturüberwachung gegen Überhitzung
- Intelligentes Stausystem
- Automatische Ausschaltung
- 1000 mm/Minute max.
Weitere Informationen: | | Laminator-Eigenschaften: | Anti-Stau- Funktion | Folienstärkenarkennung | Geschwindigkeit regelbar | Temperatureinstellung regelbar | 2 Heizwalzen | Carrier tauglich | Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz | Rücklauffunktion | automatische Abschaltung | optische Bereitschaftsanzeige | für Formate: | DIN A3 | max. Folienstärke in mic/micron: | 250 | Format: | DIN A3 (303 x 426 mm) | Aufwärmzeit in Minuten: | 1 | Geschwindigkeit in mm/min: | 1000 | Max. Arbeitsbreite in mm: | 355 | Heizsysteme: | Hot-Roller Technik (2 Rollen) | Temperatureinstellungen: | Automatisch | Leistungsaufnahme in Watt: | max. 1400 | Antriebsart: | Rollen | Einsatzbereich: | Büro | Rücklauf-Funktion: | ja | optische Bereitsschaftsanzeige: | ja | Überhitzungsschutz: | ja | Staulösemechanik: | ja | Material Gehäuse: | Metall | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heißlaminator a3, heißlaminator, DIN A0, LMG Germany, AUTOLAM |
| | |
| |