Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 60x60x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-Vier 60x60x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 60x60x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 60x60x3mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
60 mm
Breite (b):
60 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
€ 10,37*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
€ 14,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x2
€ 14,60*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 50x50x3
€ 43,01*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 50x50x4
€ 54,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 60x60x4
€ 65,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 70x70x2
€ 41,77*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 70x70x4
€ 77,48*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 80x80x4
€ 89,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.