Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 50x50x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-Vier 50x50x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 50x50x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 50x50x4mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
50 mm
Breite (b):
50 mm
Wandstärke (c):
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
ab € 7,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
ab € 10,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x2
ab € 10,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 50x50x3
ab € 32,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 60x60x3
ab € 39,06*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 60x60x4
ab € 51,34*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 70x70x2
ab € 31,41*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 70x70x4
ab € 61,01*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 80x80x4
ab € 69,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.