Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 70x70x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-Vier 70x70x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 70x70x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 70x70x2mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
70 mm
Breite (b):
70 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
ab € 7,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
ab € 10,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x2
ab € 10,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 50x50x3
ab € 32,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 50x50x4
ab € 41,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 60x60x3
ab € 39,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 60x60x4
ab € 51,70*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 70x70x4
ab € 60,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 80x80x4
ab € 69,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.