Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 60x5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-Rund 60x5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Rund 60x5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Alu Rundrohr 60x5mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
60 mm
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
5 mm
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr, Rundrohr, Rundaluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 16x1,5
ab € 4,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 18x1
ab € 3,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 20x2
ab € 6,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 20x4
ab € 12,98*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x2
ab € 8,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x5
ab € 18,02*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x2
ab € 10,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x3
ab € 14,84*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 35x2
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.