Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 20x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-Rund 20x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Rund 20x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Alu Rundrohr 20x4mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
20 mm
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
4 mm
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 10x1
ab € 2,41*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 10x2
ab € 3,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 12x1
ab € 2,83*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 12x2
ab € 4,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 14x2
ab € 4,95*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 15x1,5
ab € 4,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 16x1,5
ab € 4,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 18x1
ab € 3,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 20x2
ab € 6,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x2
ab € 8,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x5
ab € 18,14*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x2
ab € 10,23*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x3
ab € 14,87*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 35x2
ab € 12,02*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 6x1
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.