Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 10x1mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-Rund 10x1
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Rund 10x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Alu Rundrohr 10x1mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
10 mm
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
1 mm
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 10x2
ab € 3,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 12x1
ab € 2,83*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 12x2
ab € 4,21*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 14x2
ab € 4,96*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 15x1,5
ab € 4,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 16x1,5
ab € 4,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 18x1
ab € 3,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 20x2
ab € 6,77*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 20x4
ab € 12,98*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x2
ab € 8,47*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x5
ab € 18,16*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x2
ab € 10,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x3
ab € 14,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 35x2
ab € 12,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 6x1
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.